曜日別特売
HRS-970-BK-27.5 紳士靴タイプハイグリップ ブラック HRS-970-BKシリーズ ミドリ安全 26084907

HRS-970-BK-27.5 紳士靴タイプハイグリップ ブラック HRS-970-BKシリーズ ミドリ安全 26084907
HRS-970-BK-27.5 紳士靴タイプハイグリップ ブラック HRS-970-BKシリーズ ミドリ安全 26084907

紳士靴タイプハイグリップ ブラック HRS-970-BKシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
サイズ(cm)27.5
内容量1足注文コード26084907品番HRS-970-BK-27.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

スリップサイン搭載
つま先保護性能(先芯装備)はありません。

ブラックサイズ(cm)27.5材質(甲被)人工皮革先芯なし標準質量(g)560/足※両足で/26.0cmを基準コード2125028414材質(底部)EVA/合成ゴムアズワン品番64-8057-90材質(中敷)EVAインソール靴タイプ紳士靴

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする