曜日別特売
PHS-600-W-30.0 JSAA A種認定 ハイグリップ作業靴 プロテクトウズ5 ホワイト PHS-600-Wシリーズ ミドリ安全 26084959

PHS-600-W-30.0 JSAA A種認定 ハイグリップ作業靴 プロテクトウズ5 ホワイト PHS-600-Wシリーズ ミドリ安全 26084959
PHS-600-W-30.0 JSAA A種認定 ハイグリップ作業靴 プロテクトウズ5 ホワイト PHS-600-Wシリーズ ミドリ安全 26084959
PHS-600-W-30.0 JSAA A種認定 ハイグリップ作業靴 プロテクトウズ5 ホワイト PHS-600-Wシリーズ ミドリ安全 26084959
PHS-600-W-30.0 JSAA A種認定 ハイグリップ作業靴 プロテクトウズ5 ホワイト PHS-600-Wシリーズ ミドリ安全 26084959
PHS-600-W-30.0 JSAA A種認定 ハイグリップ作業靴 プロテクトウズ5 ホワイト PHS-600-Wシリーズ ミドリ安全 26084959

JSAA A種認定 ハイグリップ作業靴 プロテクトウズ5 ホワイト PHS-600-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1足注文コード26084959品番PHS-600-W-30.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

台車の車輪が衝突しても小指部に乗り上げない特許取得の小指保護先芯。軽量な樹脂タイプ。
水や油の床面でも滑りにくい靴底。靴底パターンを斜めに配置する事で前後だけでなく、横・斜め方向へのグリップ力を強化。更に、硬い金属面やタイル等の凹凸のある床が混在する環境でも高い耐滑性能を発揮します。
特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠と、それを支える補強構造が地面をしっかり捉えます。
軽量でクッション性と耐久性にも優れ、水・油等の滑りやすい床でも滑りにくいハイグリップソールです。
甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。
クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。
靴底に目視で分かる3カ所のスリップサイン付きです。

ホワイトサイズサイズ(cm)30規格JSAA A種認定材質(甲被)人工皮革機能耐滑性、軽量、クッション性、耐久性、抗菌、防臭標準質量(g)700/足※両足での重さ/26.0cmを基準コード2125033703足幅EEE靴底EVA/合成ゴム材質(底部)EVAカップインソール(抗菌・防臭)材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)アズワン品番64-8058-27甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする