曜日別特売
NHG1000SP-W-30.0 超耐滑安全長靴 スーパー NHG1000SPシリーズ ミドリ安全 26085695

NHG1000SP-W-30.0 超耐滑安全長靴 スーパー NHG1000SPシリーズ ミドリ安全 26085695
NHG1000SP-W-30.0 超耐滑安全長靴 スーパー NHG1000SPシリーズ ミドリ安全 26085695
NHG1000SP-W-30.0 超耐滑安全長靴 スーパー NHG1000SPシリーズ ミドリ安全 26085695
NHG1000SP-W-30.0 超耐滑安全長靴 スーパー NHG1000SPシリーズ ミドリ安全 26085695
NHG1000SP-W-30.0 超耐滑安全長靴 スーパー NHG1000SPシリーズ ミドリ安全 26085695
NHG1000SP-W-30.0 超耐滑安全長靴 スーパー NHG1000SPシリーズ ミドリ安全 26085695

超耐滑安全長靴 スーパー NHG1000SPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
サイズ(cm)30
ホワイト
内容量1足注文コード26085695品番NHG1000SP-W-30.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

靴底パターンを斜めに配置する事で前後だけではなく、横・斜め方向へのグリップ力を強化。更に、硬い金属面やタイル等の凹凸のある床が混在する環境でも高い耐滑性を発揮します。(スリップサイン付)
内側底面から履き口にかけ伸びた4本のエアチャネルにより、靴内のムレを効果的に逃がします。さらに取り外し可能な通気インソールにより不快なムレを軽減します。
筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。
用途や体型に合わせてハサミで簡単にカット調整できるライン付き。
幅広で軽量なワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため、鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。
一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。
抗菌性能:食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に。
水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。

ホワイトサイズサイズ(cm)30材質(甲被)PVC機能耐滑性、軽量、耐油、耐薬品性、抗菌、通気性標準質量(g)1720/両足(26.0cm基準)材質(底部)PVC材質(先芯)ワイド樹脂アズワン品番64-8067-78メーカー商品コード2140005603材質(中敷)EVA全敷(通気穴付き)靴タイプ長靴

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする