曜日別特売
PW1000-BK-29.0 安全長靴 プロテクトウズ5 スーパー ブラック PW1000-BKシリーズ ミドリ安全 26085747

PW1000-BK-29.0 安全長靴 プロテクトウズ5 スーパー ブラック PW1000-BKシリーズ ミドリ安全 26085747
PW1000-BK-29.0 安全長靴 プロテクトウズ5 スーパー ブラック PW1000-BKシリーズ ミドリ安全 26085747
PW1000-BK-29.0 安全長靴 プロテクトウズ5 スーパー ブラック PW1000-BKシリーズ ミドリ安全 26085747
PW1000-BK-29.0 安全長靴 プロテクトウズ5 スーパー ブラック PW1000-BKシリーズ ミドリ安全 26085747
PW1000-BK-29.0 安全長靴 プロテクトウズ5 スーパー ブラック PW1000-BKシリーズ ミドリ安全 26085747
PW1000-BK-29.0 安全長靴 プロテクトウズ5 スーパー ブラック PW1000-BKシリーズ ミドリ安全 26085747

安全長靴 プロテクトウズ5 スーパー ブラック PW1000-BKシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
サイズ(cm)29
内容量1足注文コード26085747品番PW1000-BK-29.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

台車の車輪が衝突しても小指部に乗り上げない特許取得の小指保護先芯。軽量な樹脂タイプ。
ふくらはぎが太く入らない、または筒が太すぎる場合は、お手持ちの紐等を使用し調整可能。
一般的な低濃度の酸、アルカリ(塩酸、カセイソーダなど)に対して耐薬品性を有しています。
用途や体型に合わせハサミで簡単にカット調整できるライン付き。
くるぶしの部分を保護するアンクルガード付です。
水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。

ブラックサイズサイズ(cm)29材質(甲被)PVC機能軽量、耐薬品性標準質量(g)1900/両足(26.0cm基準)材質(底部)PVC材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)アズワン品番64-8068-10メーカー商品コード2140006302材質(中敷)EVA全敷(通気孔付)靴タイプ長靴

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする