NW1000S-BL-30.0 JIS規格 安全長靴 スーパー 静電 ブルー NW1000S-BLシリーズ ミドリ安全 26085774

NW1000S-BL-30.0 JIS規格 安全長靴 スーパー 静電 ブルー NW1000S-BLシリーズ ミドリ安全 26085774
NW1000S-BL-30.0 JIS規格 安全長靴 スーパー 静電 ブルー NW1000S-BLシリーズ ミドリ安全 26085774
NW1000S-BL-30.0 JIS規格 安全長靴 スーパー 静電 ブルー NW1000S-BLシリーズ ミドリ安全 26085774
NW1000S-BL-30.0 JIS規格 安全長靴 スーパー 静電 ブルー NW1000S-BLシリーズ ミドリ安全 26085774
NW1000S-BL-30.0 JIS規格 安全長靴 スーパー 静電 ブルー NW1000S-BLシリーズ ミドリ安全 26085774
NW1000S-BL-30.0 JIS規格 安全長靴 スーパー 静電 ブルー NW1000S-BLシリーズ ミドリ安全 26085774

JIS規格 安全長靴 スーパー 静電 ブルー NW1000S-BLシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1足注文コード26085774品番NW1000S-BL-30.0
参考基準価格(税別)¥9,640販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。
ムレやすい長靴で嬉しい、取り外し可能な通気インソール。導電糸により体内の静電気を靴底へ流す機能を施しています。抗菌・防臭加工もあり。
筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。
用途や体型に合わせハサミで簡単にカット調整可能。
一般的な低濃度の酸・アルカリ(塩酸・カセイソーダなど)に対して耐薬品性を有し、更にガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油にも優れた耐油性が有ります。
幅広で軽量なワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため、鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。
柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地を実現。

ブルーサイズサイズ(cm)30材質(甲被)PVC機能静電気帯電防止性、抗菌・防臭、耐薬品性、耐油性、軽量標準質量(g)1650/両足(26.0cm基準)材質(底部)PVC材質(先芯)ワイド樹脂アズワン品番64-8068-23メーカー商品コード2140101803材質(中敷)EVAインソール(通気穴・抗菌防臭)靴タイプ長靴

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする