曜日別特売
FL-B3 ポスターパネル FLシリーズ LION (ライオン事務器) 26089220

FL-B3 ポスターパネル FLシリーズ LION (ライオン事務器) 26089220
FL-B3 ポスターパネル FLシリーズ LION (ライオン事務器) 26089220

ポスターパネル FLシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズB3判
内容量1枚注文コード26089220品番FL-B3
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質【透明カバー】再生PET幅(mm)371サイズB3判高さ(mm)9質量(g)340シリーズポスターパネル材質(フレーム)アルミアズワン品番64-8165-82材質(裏板)再生発泡PS(5mm厚)メーカー商品コード23120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする