LION (ライオン事務器)
ポスターパネル FLシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
A3判
B1判
A1判
B2判
A2判
B3判
A3判
B4判
A4判
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26089229
品番
FL-A3
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
【透明カバー】再生PET
幅(mm)
304
サイズ
A3判
高さ(mm)
9
質量(g)
240
シリーズ
ポスターパネル
材質(フレーム)
アルミ
アズワン品番
64-8165-83
材質(裏板)
再生発泡PS(5mm厚)
メーカー商品コード
23121