TO-600A ハンドスキニー手袋 ナチュラル TO-600Aシリーズ ホワイトマックス 26090516

TO-600A ハンドスキニー手袋 ナチュラル TO-600Aシリーズ ホワイトマックス 26090516
TO-600A ハンドスキニー手袋 ナチュラル TO-600Aシリーズ ホワイトマックス 26090516
TO-600A ハンドスキニー手袋 ナチュラル TO-600Aシリーズ ホワイトマックス 26090516
TO-600A ハンドスキニー手袋 ナチュラル TO-600Aシリーズ ホワイトマックス 26090516
TO-600A ハンドスキニー手袋 ナチュラル TO-600Aシリーズ ホワイトマックス 26090516
TO-600A ハンドスキニー手袋 ナチュラル TO-600Aシリーズ ホワイトマックス 26090516

ハンドスキニー手袋 ナチュラル TO-600Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
全長(mm)270
内容量1ケース(60箱×100枚)注文コード26090516品番TO-600A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,300

伸びる素材で指先にぴったりフィット。細やかな作業に対応。
1サイズ小さ目をご使用いただくことをお勧めします。
食品衛生法適合
衛生面を考慮した手首側から取り出せる箱仕様

材質ポリエチレン・エラストマー全長(mm)270ナチュラルサイズM入数(枚)6000厚さ(μm)30機能柔軟性アズワン品番64-8201-83

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26090516TO-600A26106869TO-600ATO-600A ハンドスキニー手袋 ナチュラル TO-600Aシリーズ ホワイトマックス 26106869ハンドスキニー手袋 ナチュラル TO-600Aシリーズホワイトマックス1箱(100枚)
309
税込340
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする