ホワイトマックス
ハンドスキニー手袋 ナチュラル TO-600Aシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
XS
S
全長(mm)
280
265
270
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(60箱×100枚)
注文コード
26090525
品番
TO-600A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,300
伸びる素材で指先にぴったりフィット。細やかな作業に対応。
1サイズ小さ目をご使用いただくことをお勧めします。
食品衛生法適合
衛生面を考慮した手首側から取り出せる箱仕様
材質
ポリエチレン・エラストマー
全長(mm)
280
色
ナチュラル
サイズ
L
入数(枚)
6000
厚さ(μm)
30
機能
柔軟性
アズワン品番
64-8201-84
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26090525
TO-600A
26106878
TO-600A
ハンドスキニー手袋 ナチュラル TO-600Aシリーズ
ホワイトマックス
1箱(100枚)
¥
309
税込
¥
340
注文コードが変更になりました。