ウエスト
トイレットペーパーホルダー 45M-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
シルバークローム
シャンパンゴールドヘアライン
シルバークローム
シルバーヘアライン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26096868
品番
45M-N0002-SC
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
丸みを帯びた温かみのあるデザインのトイレットペーパーホルダーです。
トイレットペーパーホルダー
付属品
取付ビス
材質
亜鉛
幅(mm)
148.7
色
シルバークローム
高さ(mm)
75.5
奥行(mm)
112.7
コード
206-6066
アズワン品番
64-8375-16
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000