曜日別特売
45M-N002-SHC トイレットペーパーホルダー 45M-Nシリーズ ウエスト 26096877

45M-N002-SHC トイレットペーパーホルダー 45M-Nシリーズ ウエスト 26096877
45M-N002-SHC トイレットペーパーホルダー 45M-Nシリーズ ウエスト 26096877

トイレットペーパーホルダー 45M-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
シルバーヘアライン
内容量1個注文コード26096877品番45M-N002-SHC
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

丸みを帯びた温かみのあるデザインのトイレットペーパーホルダーです。
トイレットペーパーホルダー

付属品取付ビス材質亜鉛幅(mm)148.7シルバーヘアライン高さ(mm)75.5奥行(mm)112.7コード206-6065アズワン品番64-8375-17

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする