ウエスト
タオルリング 46M-N0002シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
シルバークローム
シャンパンゴールドヘアライン
シルバークローム
シルバーヘアライン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26096895
品番
46M-N0002-SC
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
シャープなデザインのリング型のタオル掛けです
タオル掛け
セット内容
取付ビス
材質
亜鉛
幅(mm)
170
色
シルバークローム
高さ(mm)
110
奥行(mm)
28
コード
206-6850
アズワン品番
64-8375-90
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000