538510 芝刈機のお手入れスプレー キンボシ 26096974

538510 芝刈機のお手入れスプレー キンボシ 26096974
538510 芝刈機のお手入れスプレー キンボシ 26096974
538510 芝刈機のお手入れスプレー キンボシ 26096974

芝刈機のお手入れスプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード26096974品番538510
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

芝刈機の刈刃に付着した芝生の樹液などをきれいに洗浄します。
芝刈機の刈刃の洗浄に。
リール刃・ナイフどちらにもお使い頂けます。

材質非イオン界面活性剤、陰イオン界面性剤溶液、水、pH調整剤、キレート剤、香料長さ(mm)50幅(mm)50容量(mL)250高さ(mm)185アズワン品番64-8378-77メーカー商品コード195-0696
注意
芝刈機の保体部分に使用されますと塗装が落ちる場合があります。使用時は洗浄液が目や口に入らないよう十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする