超重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式 9650FTPシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)250
許容荷重(daN)1411.2
取付高(mm)305
車輪幅(mm)50
内容量1個注文コード26097139品番9650FTP250P63
参考基準価格(税別)¥64,900販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。
トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。

車輪径(Φmm)250許容荷重(daN)1411.2取付座(mm)135×110取付ピッチ(mm)105取付高(mm)305仕様"KAPPA" Φ250材質金具:鋳鉄/青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ自在式車輪幅(mm)50コード115-4720取付ピッチY(mm)80~75取付座A(mm)135アズワン品番64-8393-69取付穴径P(Φmm)11取付座B(mm)110
注意
原則キャンセル不可商品となります、メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする