超重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式 9650FTPシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)300
許容荷重(daN)2352
取付高(mm)355
車輪幅(mm)80
内容量1個注文コード26097166品番9650FTP300P64
参考基準価格(税別)¥126,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。
トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。

車輪径(Φmm)300許容荷重(daN)2352取付座(mm)175×140取付ピッチ(mm)140取付高(mm)355仕様"KAPPA" Φ300材質金具:鋳鉄/青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ自在式車輪幅(mm)80コード115-4723取付ピッチY(mm)105取付座A(mm)175アズワン品番64-8393-72取付穴径P(Φmm)15取付座B(mm)140
注意
原則キャンセル不可商品となります、メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする