AD-719 鞘付鉈 ADシリーズ 相田合同工場 26097297

AD-719 鞘付鉈 ADシリーズ 相田合同工場 26097297
AD-719 鞘付鉈 ADシリーズ 相田合同工場 26097297

鞘付鉈 ADシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
刃長(mm)165
全長(mm)345
内容量1本注文コード26097297品番AD-719
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

農鍛冶専門メーカーが作る一本一本が手造りの鉈です。
枝打ち・薪割り用。

材質鉄・鋼(鍛造鋼付け)、柄:天然木全長(mm)345タイプ片刃刃長(mm)165刃幅(mm)55コード159-5882アズワン品番64-8400-19

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする