ユーエイキャスター
ロック APTシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
200(推奨)
150(推奨)
200(推奨)
適正取付高(mm)
250
198
250
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26097324
品番
APT200LOCK
参考基準価格(税別)
¥6,140
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ワンタッチの簡単なペダル操作で台車を固定することができます。
内蔵スプリングの動きによって床面を押しつけてロックします。
ジャッキ代わりの使用は行わないでください。
材質
スチール/(金具部)三価ユニクロ仕上、パット:ゴム
ストローク(mm)
49
幅(mm)
195
色
シルバー
車輪径(Φmm)
200(推奨)
直径(Φmm)
80
高さ(mm)
207
最高高さ(mm)
256
床面高さ(mm)
207
コード
195-0675
取付穴径(Φmm)
11
取付座(mm)
120×120
適合車輪径(Φmm)
200
取付ピッチ(mm)
85~100×85~100
最低高さH(mm)
207
アズワン品番
64-8408-16
適正取付高(mm)
250
関連資料:
(0.05MB)