DPF18-205FIB-C 圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト プレミアムナイロン完全絶縁/ファネル挿入 DPFシリーズ PANDUIT(パンドウイット) 26097620

圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト プレミアムナイロン完全絶縁/ファネル挿入 DPFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1袋(100個)注文コード26097620品番DPF18-205FIB-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,671

反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。
圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。
銅線の接続。

材質端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン全長(mm)19.8サイズ【タブ】.205/.187×.032定格電圧(V)600外径(Φmm)【最大絶縁】3.4電線抱合範囲AWG(#)22~18寸法B(mm)7.9寸法C(mm)5.6最高使用温度(℃)105推奨適合工具CT-1525アズワン品番64-8490-39メーカー商品コード194-9227

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする