KB-TD2 草焼バーナープロメガ用台車 新富士バーナー 26098347

KB-TD2 草焼バーナープロメガ用台車 新富士バーナー 26098347
KB-TD2 草焼バーナープロメガ用台車 新富士バーナー 26098347
KB-TD2 草焼バーナープロメガ用台車 新富士バーナー 26098347

草焼バーナープロメガ用台車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード26098347品番KB-TD2
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

草焼バーナー用台車です。

適合本体KB-300、KB-310KB-300,KB-310,GT-500の3機種取付可能。幅(mm)380高さ(mm)710奥行(mm)425コード206-7289アズワン品番64-8575-68

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草焼きバーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする