マルチ計測器
ミニクランプメーター M-220+
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
26098609
品番
M-220PLUS
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,828
販売価格(税別)
¥
13,480
バスケットに入れる
超小型・軽量タイプです。
計測容易なスリムなCT部です。
オートパワーオフ機能付です。
データホールド機能付です。
幅(mm)
54
高さ(mm)
152
奥行(mm)
23
電源
ボタン電池LR44×2個(付属)
交流電圧(V)
-
抵抗(Ω)
-
直流電圧(V)
-
コード
206-3933
交流電流(A)
30/300
直流電流(A)
-
アズワン品番
64-8603-04
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000