信越化学工業
熱収縮ゴムチューブ 1M STシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
16日以内出荷とは
収縮前内径(Φmm)
20~25
20~25
24~29
3.0~3.7
29~35
60~73
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26099397
品番
ST-110DG-2.0-1
参考基準価格(税別)
¥5,360
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
電気特性に優れています。
適度な柔らかさを保ちます。
機密性の高い被覆ができます。
コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などに。
材質
シリコーン
色
グレー
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-50~200
温度範囲(℃)
【収縮】80~250
収縮前内径(Φmm)
20~25
コード
206-5642
収縮率(%)
50
アズワン品番
64-8697-71
収縮後内径(Φmm)
10.2~12.5
耐電圧(V)
20000
収縮後肉厚(mm)
1.7~2.3
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000