お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

8000016307 胃瘻交換用カテーテル クリニー リークブロックカテーテル 225mm クリエートメディック 26106214

胃瘻交換用カテーテル クリニー リークブロックカテーテル 225mm

6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1箱(2本)アズワン品番64-8868-29注文コード26106214品番8000016307

30日間バルーン水の交換が不要
オールシリコーン製
挿入しやすい先端チップ

全長(mm)225タイプ18Fr バルーン5mLアズワン品番64-8868-29医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21600BZZ00449000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする