曜日別特売
HPG-CM-200 ハイテックポリエチグローブ HPGシリーズ 日本ハイテック 26107876

HPG-CM-200 ハイテックポリエチグローブ HPGシリーズ 日本ハイテック 26107876
HPG-CM-200 ハイテックポリエチグローブ HPGシリーズ 日本ハイテック 26107876
HPG-CM-200 ハイテックポリエチグローブ HPGシリーズ 日本ハイテック 26107876
HPG-CM-200 ハイテックポリエチグローブ HPGシリーズ 日本ハイテック 26107876

ハイテックポリエチグローブ HPGシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズM
全長(mm)285
内容量1ケース(40箱×200枚)注文コード26107876品番HPG-CM-200
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

エンボス加工ですので装着しやすく、指の形状に絞りを施しましたので作業性は良くなります。
高強度なポリエチレン樹脂を複数混合使用しフィルム強度、シール強度を大幅アップしてあります。

材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.012全長(mm)285クリアサイズM入数(枚)8000アズワン品番64-8890-97

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする