曜日別特売
- ZESTアイソレーションガウン 100枚入 小津産業 26108698

ZESTアイソレーションガウン 100枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)注文コード26108698品番-
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

院内感染予防に適しています。
撥水性不織布素材(PPスパンボンド)

材質PPスパンボンド不織布サイズフリー肩幅(cm)66着丈(cm)115アズワン品番64-8898-75

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする