東洋リントフリー
クリーンブーツ FS663シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
23
22.5
23
23.5
24.5
25.5
26.5
28
29
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
26109389
品番
FS663C-01
参考基準価格(税別)
¥12,660
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
軽くて履き心地の良いクリーンロングブーツです。
材質
アッパー/ポリエステル100%(超制電素材)、ソール/PU(ポリウレタン)
色
白
質量(g)
780
サイズ(cm)
23
表面抵抗値(Ω)
【アッパー部】10の7乗
アズワン品番
64-8903-04
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000