曜日別特売
AD715PC ADスコープ プラチナムクリニシャンステトスコープ AD715シリーズ ユーメド貿易 26110685

AD715PC ADスコープ プラチナムクリニシャンステトスコープ AD715シリーズ ユーメド貿易 26110685
AD715PC ADスコープ プラチナムクリニシャンステトスコープ AD715シリーズ ユーメド貿易 26110685
AD715PC ADスコープ プラチナムクリニシャンステトスコープ AD715シリーズ ユーメド貿易 26110685
AD715PC ADスコープ プラチナムクリニシャンステトスコープ AD715シリーズ ユーメド貿易 26110685
AD715PC ADスコープ プラチナムクリニシャンステトスコープ AD715シリーズ ユーメド貿易 26110685
AD715PC ADスコープ プラチナムクリニシャンステトスコープ AD715シリーズ ユーメド貿易 26110685

ADスコープ プラチナムクリニシャンステトスコープ AD715シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
パウダーカリビアン
内容量1本注文コード26110685品番AD715PC
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ADC独自の音響特性に優れたプラチナムチェストピース
押さえ方の強弱で高周波音/低周波音を連続で聴診可能なサスペンデッドダイアフラム
チェストピースは薄型・楕円形で聴診しやすい。光沢のあるクロームメッキ仕上げ
スナップオンタイプの新型イヤーチップ
付属品はイヤーチップ2組・バイノーラルを保護するラージネームタグ

付属品ADソフトプラスイヤーチップ(ラージ、スモール)各1組、ADラージネムタグ1個材質【チェストピース】合金パウダーカリビアン質量(g)148タイプ【イヤーチップ】スナップオン全長(cm)76ダイアフラム径(Φmm)【サスペンデッド】47(横)/56(縦)保証期間チェストピース3年保証、バイノーラル1年保証アズワン品番64-8913-37医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする