超軽量草刈チップソーS チップガード付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード26111787品番-
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

メーカーオリジナル「超軽量穴あき台金」に改良チップガードで補強したLIHGT & TOUGHな草刈チップソーです。ガソリン・バッテリーの消費を抑え「省エネ効果」。エンジン式刈払機や充電式刈払機にも使用可能!
低速で使用しても切れ味の良いチップソーです。混合ガソリンやバッテリーの消耗を抑えることに役立ちますので低速での使用をおすすめします。
斜め埋め込みチップで衝撃に強い!四面研磨チップで良く切れる!
石に強い!「チップガード」チップを保護するコブ形状!回転中のチップを石や異物から守ります!
一般草刈用スタンダード品
◎雑草
笹 △雑木・竹

仕様エンジン式:25cc以上、充電式(バッテリー式):36V以上穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255刃数(p)40アズワン品番64-8926-90
注意
※ご使用の草刈機の取り取扱説明書でご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする