曜日別特売
702M7 やわらかストーマベルト レギュラー 702シリーズ ミムロ 26112645

やわらかストーマベルト レギュラー 702シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
サイズM
開口寸法(mm)70
内容量1本注文コード26112645品番702M7
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

素材は肌に優しいソフト綿を使用しています
二重生地でしっかり押さえ安心感を与えます

材質綿・ポリウレタン・ナイロン・その他サイズM硬さ【面板】レギュラー開口寸法(mm)70適合サイズ(cm)85~95(参考)アズワン品番64-8948-86ベルト長さ(cm)90ベルト幅(cm)13

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする