ミムロ
やわらかストーマベルト レギュラー 702シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
開口寸法(mm)
80
60
70
80
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26112697
品番
702L8
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
素材は肌に優しいソフト綿を使用しています
二重生地でしっかり押さえ安心感を与えます
材質
綿・ポリウレタン・ナイロン・その他
サイズ
L
硬さ
【面板】レギュラー
開口寸法(mm)
80
適合サイズ(cm)
95~115(参考)
アズワン品番
64-8948-91
ベルト長さ(cm)
105
ベルト幅(cm)
13
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000