曜日別特売
3012 まもーるベルト ミムロ 26113266

3012 まもーるベルト ミムロ 26113266
3012 まもーるベルト ミムロ 26113266

まもーるベルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本注文コード26113266品番3012
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

衝撃からストーマの保護に最適
ベルトの肌面はやさしい綿素材
プラスチック面はしなやかに体のラインになじみます
裏面のスポンジは緩衝性に優れ衝撃を吸収し、また吸水性がなくたいへん丈夫な発泡体です
ベルトの肌に当たる面はやさしい綿パイル織、表面はどこにでもワンタッチで装着可能です
面板、スポンジ部はぬるま湯で手洗いしてください
ベルトはプラスチック面を外し、手洗いまたはネットに入れて洗濯してください

材質PET(ポリエチレンテレフタレート)・綿(オーガニック)・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン幅(mm)【スポンジ】20厚さ(mm)【スポンジ】15寸法(縦×横)(mm)【スポンジ】85×75アズワン品番64-8949-84ベルト長さ(cm)100ベルト幅(cm)5面板寸法(mm)110×170

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする