アトムメディカル
桜井ロング膣鏡 1778シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
M
L
M
S
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26113336
品番
17788
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
弁がクスコー膣鏡と同じなので、子宮頚部の視野を広くとることができます。
材質
ステンレス
長さ(mm)
【弁】106
幅(mm)
【弁】28
厚さ(mm)
【弁】17
サイズ
M
アズワン品番
64-8951-80
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00002Z50011
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000