アトムメディカル
塚原膣部鉗子
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26113476
品番
18313
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
【関節部】撞木止
材質
ステンレス
全長(mm)
260
先端幅(mm)
9
アズワン品番
64-8951-94
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00002Y39069
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000