曜日別特売
WB5147 アルミ4点杖 WBシリーズ フジホーム 26115689

WB5147 アルミ4点杖 WBシリーズ フジホーム 26115689
WB5147 アルミ4点杖 WBシリーズ フジホーム 26115689

アルミ4点杖 WBシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ブラウン
内容量1本注文コード26115689品番WB5147
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,298
販売価格(税別)非課税商品
8,298

ベース部もアルミ、軽量で負担軽減!
手に優しいソフトグリップ採用!

材質グリップ/ポリウレタン、シャフト/アルミニウム、脚部/アルミニウム、ストラップ/ナイロン、先ゴム/TPRブラウン質量(g)約560寸法(cm)約73.0~95.5/10段階調節(2.5cmピッチ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【脚部】16.0×22.0×8.0アズワン品番64-9098-82

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする