曜日別特売
84048G10 フィッティングY型 1/2"から1/2" 84048Gシリーズ 日機 26118787

フィッティングY型 1/2"から1/2" 84048Gシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
内容量1袋(10個)注文コード26118787品番84048G10
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。

材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/02アズワン品番64-9181-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする