曜日別特売
NNPT1860 ポイントフィットノズル 高圧対応 排出口径:Φ4mm NNPTシリーズ 日機 26118988

ポイントフィットノズル 高圧対応 排出口径:Φ4mm NNPTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード26118988品番NNPT1860
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

高水圧対応のポイントフィットノズルは、噴射口を任意の角度に変更でき、狙ったポイントを外しません。
CNCマシニングセンター、CNC旋盤やフライス盤、研削盤等、各種工作機械の使用に最適です。

ねじ径PT1/8最大圧力(MPa)2アズワン品番64-9182-08傾斜角度(°)±35排出口径(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする