曜日別特売
POJI-100C ポジクッション専用カバー 丸井商事 26119505

POJI-100C ポジクッション専用カバー 丸井商事 26119505
POJI-100C ポジクッション専用カバー 丸井商事 26119505
POJI-100C ポジクッション専用カバー 丸井商事 26119505
POJI-100C ポジクッション専用カバー 丸井商事 26119505
POJI-100C ポジクッション専用カバー 丸井商事 26119505

ポジクッション専用カバー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
タイプポジクッション100専用カバー
内容量1枚注文コード26119505品番POJI-100C
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

旭化成Bembergを使用し、吸湿・放湿・吸汗・速乾に優れています。
中素材の流動性を損なわない「なじみの良さ」と「人肌にやさしい感触」が特長です。
ファスナーを使わない「かぶせ式」で全体をカバーします。
ニット生地で脱着がスムーズです。

仕様【乾燥機】不可ピンク色タイプポジクッション100専用カバー混率(%)ポリエステル89/キュプラ11寸法(cm)24×100アズワン品番64-9297-94洗濯方法可(30℃以下)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする