日本緑十字社
消火器カバー 550×260mm ポリプロピレン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
色
赤 2R
赤 2R
クリアブラック マット 2TBK
クリアオレンジ マット 2TYR
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26119688
品番
013411
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
シンプルデザインのリーズナブルな消火器カバーです。
適合
【推奨消火器】粉末10型
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
655×280(展開時)
色
赤 2R
質量(g)
110
板厚(mm)
0.75
組立寸法(mm)
550×280
アズワン品番
64-9300-93