曜日別特売
013412 消火器カバー 550×260mm ポリプロピレン 日本緑十字社 26119697

013412 消火器カバー 550×260mm ポリプロピレン 日本緑十字社 26119697
013412 消火器カバー 550×260mm ポリプロピレン 日本緑十字社 26119697

消火器カバー 550×260mm ポリプロピレン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷お客様組立品翌々日出荷とは
クリアブラック マット 2TBK
内容量1枚注文コード26119697品番013412
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

シンプルデザインのリーズナブルな消火器カバーです。

適合【推奨消火器】粉末10型材質ポリプロピレン寸法(mm)655×280(展開時)クリアブラック マット 2TBK質量(g)110板厚(mm)0.75組立寸法(mm)550×280アズワン品番64-9300-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする