曜日別特売
- アイガー 極薄スパナ EIGERTOOL(アイガーツール) 26123477

- アイガー 極薄スパナ EIGERTOOL(アイガーツール) 26123477
- アイガー 極薄スパナ EIGERTOOL(アイガーツール) 26123477

アイガー 極薄スパナ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード26123477品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,020

完全焼入極薄スパナ!
レーザー切断加工品
レーザー加工で1本1本作っています
現在市販されている中で1番薄いスパナです
カチオン仕上げでサビづらい!

厚さ(mm)2.1全長(mm)150質量(g)約21商品構成単品アズワン品番64-9372-61スパナサイズ(mm)8×9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-18
用途: 測定器の部品取付
合同会社ユニコーンアルファ製造業

測定器のパネルにスイッチを取り付ける時にパネル表面のナットをスパナで締め付けると傷がつく恐れが有りますがパネル後面からではスイッチ本体とパネルの隙間が狭くて作業が出来ませんでした。今回購入のスパナは厚みが非常に薄いのでパネル後面とスイッチ本体の間に入りナットを回すことが出来て非常に助かっています。

対象商品 : 26123504
2024-09-11
用途: 自転車の修理、メンテナンスなどに使用
マツシタクリーンサービス

ハブ軸の玉押し調整に使っています。極薄でないと作業できない物もあるので、極薄でありながら強度もあり重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする