TKC27-1-3-0001 小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吐出ポンプ TKCシリーズ TOKIO Lab 26124597

TKC27-1-3-0001 小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吐出ポンプ TKCシリーズ TOKIO Lab 26124597
TKC27-1-3-0001 小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吐出ポンプ TKCシリーズ TOKIO Lab 26124597
TKC27-1-3-0001 小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吐出ポンプ TKCシリーズ TOKIO Lab 26124597

小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吐出ポンプ TKCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
定格電圧(V)DC3
アズワン品番64-9500-78
内容量1個注文コード26124597品番TKC27-1-3-0001
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

吐出ポンプとして利用可能です。

仕様【測定環境】水平定格電圧(V)DC3本体質量(g)60以下最大電流(A)0.85以下使用流体空気寸法(Φ×mm)27×64.3最大吐出圧力(kPa)70以上流量(L/min)1.7以上耐用寿命300時間(目安)使用環境温度(℃)5~50保存温度範囲(℃)-5~60アズワン品番64-9500-78使用環境湿度(%)30~85最低起動電圧(V)DC1.5以上運転時間連続(空気)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする