TOKIO Lab
TOKIO Labの ダイヤフラムポンプ
小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吐出ポンプ TKCシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26124615
品番
TKC36-1-12-0001
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
吐出ポンプとして利用可能です。
仕様
【測定環境】水平
定格電圧(V)
DC12
本体質量(g)
300以下
最大電流(A)
1.5以下
使用流体
空気
寸法(Φ×mm)
60×124
最大吐出圧力(kPa)
80以上
流量(L/min)
12.5以上
耐用寿命
300時間(目安)
使用環境温度(℃)
5〜50
保存温度範囲(℃)
-5〜60
アズワン品番
64-9500-80
使用環境湿度(%)
30〜85
最低起動電圧(V)
DC5以上
運転時間
連続(空気)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000