曜日別特売
MY1H32-450L-Z73 メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H32-450~) SMC 26136284

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H32-450~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード26136284品番MY1H32-450L-Z73
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥146,400

・リニアガイド形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)450

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26136284MY1H32-450L-Z7342017325MY1H32-450LZ-A93MY1H32-450L-Z73 MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32-450LZ) SMC 42017325MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32-450LZ)SMC1個
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
MY1H32-450L-Z73 メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H32-450~) 1個 SMC 【通販モノタロウ】