敷島
後輪26×1 3/8
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
タイプ
内3ローラー アルミリム
ドラム アルミリム
ローラー アルミリム
ドラム ステンリム
ローラー ステンリム
内3ローラー アルミリム
外装ドラム アルミリム
外装ドラム ステンリム
外装ローラー アルミリム
外装ローラー ステンリム
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26137075
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
【スポーク】#13-272
サイズ
26×1 3/8
タイプ
内3ローラー アルミリム
軸径(inch)
3/8
アズワン品番
64-9568-82
前後区分
後輪
ホール数
36H
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000