敷島
後輪26×1 3/8
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
タイプ
内3ローラー ステンリム
ドラム アルミリム
ローラー アルミリム
ドラム ステンリム
ローラー ステンリム
内3ローラー アルミリム
外装ドラム アルミリム
外装ドラム ステンリム
外装ローラー アルミリム
外装ローラー ステンリム
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26137084
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,300
仕様
【スポーク】#13-272
サイズ
26×1 3/8
タイプ
内3ローラー ステンリム
軸径(inch)
3/8
アズワン品番
64-9568-83
前後区分
後輪
ホール数
36H
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000