後輪27×1 3/8

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
タイプ外装ドラム アルミリム
内容量1個注文コード26137154品番-
参考基準価格(税別)¥6,610販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
仕様【スポーク】#13-296サイズ27×1 3/8タイプ外装ドラム アルミリム軸長(mm)197(3/8)アズワン品番64-9568-90前後区分後輪ホール数36H

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする