- 強力はさみ ST ステンレス 150mm SUN UP 26162065

- 強力はさみ ST ステンレス 150mm SUN UP 26162065
- 強力はさみ ST ステンレス 150mm SUN UP 26162065
- 強力はさみ ST ステンレス 150mm SUN UP 26162065
- 強力はさみ ST ステンレス 150mm SUN UP 26162065

強力はさみ ST ステンレス 150mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード26162065品番-
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ケーブルから板金まで様々な素材の切断が可能。サビにも強く永くお使い頂けます。さらに4つの機能でスムーズに作業をサポートします。
刃物用ステンレスブレード:硬度(HRC53±、約3.2mm厚ブレードでしっかり切断。サビにも強い。
高性能グリップ:軽くて頑強なPP素材+滑りにくいTPR素材の二重成形グリップ。
ワイヤー切り:針金などの線材専用の切断を行なうのでストレート刃部の傷みを防ぎます。
MICROギザ刃:きめ細かいギザ付きストレート刃で滑らずしっかり切断。

付属品ベルトクリップ付き収納ケース ※ベルト幅40mmまで材質刃物用ステンレス鋼、PP+TPR切断能力(mm)VCT2.0×3C、銅線Φ1.5、アルミ線Φ2.0、針金Φ1.0、水道ホースΦ15x20、標識ロープΦ10、トタン板・ブリキ板・銅板0.3厚、アルミ板 0.5厚、プラ板1.0厚、ゴム板5.0厚、革4.0厚、CD/DVDアズワン品番64-9621-14繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする