- ソルボジャパン ランニング 三進興産 26162178

- ソルボジャパン ランニング 三進興産 26162178
- ソルボジャパン ランニング 三進興産 26162178
- ソルボジャパン ランニング 三進興産 26162178

ソルボジャパン ランニング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1足サイズ(cm)28.0~29.0注文コード26162178品番-
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

高反発素材アクロフォームが、足への衝撃を吸収し、そのエネルギーを反発に変換することにより、蹴りだしの推進力をアシストします。
表生地には、ポリエステル100%のハイカウントパイルを採用。
高反発ハイパワークッション素材「アクロフォーム」:トランポリンのように足への衝撃エネルギーを吸収して、そのエネルギーを反発に変換でき、その特性によりパフォーマンス向上とセーフティーを両立できる、競技者にとって優れた新素材です。

レッドサイズ2Lサイズ(cm)28.0~29.0アズワン品番64-9623-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする