climbing(クライミング)
クロマトグラフ管 G3フィルター付・コック無 CL0151シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
内径(Φmm)
20
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
カラム長さ(mm)
1000
300
500
1000
1400
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26165294
品番
CL0151-02-303
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
充填物を固定するフィルターが加工されています。
仕様
【標準節Mesh】120~180
内径(Φmm)
20
カラム長さ(mm)
1000
足径(Φmm)
8
アズワン品番
64-9629-52
細孔径
20~30μm
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000