曜日別特売
CL0151-05-403 クロマトグラフ管 G3フィルター付・コック無 CL0151シリーズ climbing(クライミング) 26165599

クロマトグラフ管 G3フィルター付・コック無 CL0151シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内径(Φmm)50
カラム長さ(mm)1400
内容量1本注文コード26165599品番CL0151-05-403
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

充填物を固定するフィルターが加工されています。

仕様【標準節Mesh】120~180内径(Φmm)50カラム長さ(mm)1400足径(Φmm)10アズワン品番64-9629-82細孔径20~30μm

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする