曜日別特売
CL0153-03-304 クロマト管 G4フィルター付・ガラスコック付 CL0153シリーズ climbing(クライミング) 26166238

クロマト管 G4フィルター付・ガラスコック付 CL0153シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内径(Φmm)30
カラム長さ(mm)1000
内容量1本注文コード26166238品番CL0153-03-304
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

充填物を固定するフィルターが加工されています。

仕様【標準節Mesh】180~240内径(Φmm)30カラム長さ(mm)1000足径(Φmm)9アズワン品番64-9630-47細孔径10~20μm

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする